text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch GWS18 V-10 PC


Numer artykułu 4Z455945
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 0
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 2.8
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 9000
Waga bez zestawu baterii (kg) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 0
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 2.8
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 9000
Waga bez zestawu baterii (kg) 2
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
O (max.) Click&Go
Safety GWS 18 V-10 PC
Type BH_NF_inh_02_EN

Numery artykułów

Numer artykułu 4Z455945
EAN 3165140960816
UBB 500700209413
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019G3E0A
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.