text.skipToContent text.skipToNavigation

Akcesoria Knipex 97 90 15


Zestaw do zaciskania w TANOS MINI-systainer® (pudełko z tworzywa sztucznego). Dwie plastikowe wkładki do układania w stosy z 6 tackami na złącza. Z asortymentem tulejek kablowych z kołnierzem/bez kołnierza. Zapięcie T-Loc do obsługi jedną ręką: otwórz lub zamknij systainer® jednym obrotem i podłącz do drugiego systainera®. ze szczypcami do zaciskania tu

Numer artykułu 6J289566
Z narzędziem Tak
Marka Knipex
Type Crimp Assortment
Pakowane po 1

Specyfikacje

Z narzędziem Tak
Marka Knipex
Type Crimp Assortment

Opis

Zestaw do zaciskania w TANOS MINI-systainer® (pudełko z tworzywa sztucznego). Dwie plastikowe wkładki do układania w stosy z 6 tackami na złącza. Z asortymentem tulejek kablowych z kołnierzem/bez kołnierza. Zapięcie T-Loc do obsługi jedną ręką: otwórz lub zamknij systainer® jednym obrotem i podłącz do drugiego systainera®. ze szczypcami do zaciskania tulejek kablowych 97 53 09 i KNIPEX PreciStrip16 12 52 195. systainer® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy TANOS GmbH. Zawartość: 1 x 97 53 09 KNIPEX Samonastawne szczypce do zaciskania tulejek kablowych z ładowaniem od przodu (0,08 - 10 + 16 mm²), 100 x KNIPEX Podwójne tulejki kablowe z kołnierzem z tworzywa sztucznego (2 x 1,5 mm²), 80 x KNIPEX Podwójne tulejki kablowe z kołnierzem z tworzywa sztucznego (2 x 2, 5 mm²), 40 x KNIPEX Tulejki z drutu podwójnego z kołnierzem z tworzywa sztucznego (2 x 4,0 mm²), 30 x KNIPEX Tulejki z drutu podwójnego z kołnierzem z tworzywa sztucznego (2 x 6,0 mm²), 20 x KNIPEX Tulejki z drutu podwójnego z kołnierzem z tworzywa sztucznego (2 x 10,0 mm²), 150 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 14/8 mm (1,5 mm²), 100 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 14/8 mm (2,5 mm²), 80 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 17/10 mm (4 mm²), 50 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 20/12 mm (6 mm²), 35 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 22 / 12 mm (10 mm²), 20 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 24 / 12 mm (16 mm²), 1 x 12 52 195 automatyczny ściągacz izolacji KNIPEX PreciStrip16® (0,08 - 16 mm²),

Numery artykułów

Numer artykułu 6J289566
EAN 4003773084877
UBB 500711494590
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 97 90 15
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.