text.skipToContent text.skipToNavigation

Akcesoria Knipex 97 90 14


Zestaw do zaciskania w TANOS MINI-systainer® (solidne plastikowe pudełko). Dwie plastikowe wkładki do układania w stosy z 6 tackami na złącza. Z asortymentem tulejek kablowych z kołnierzem/bez kołnierza. Zapięcie T-Loc do obsługi jedną ręką: otwórz lub zamknij systainer® jednym obrotem i podłącz do drugiego systainera®. ze szczypcami do zaciskania tulej

Numer artykułu 7D829224
Z narzędziem Tak
Marka Knipex
Type Assortment Box
Pakowane po 1

Specyfikacje

Z narzędziem Tak
Marka Knipex
Type Assortment Box

Opis

Zestaw do zaciskania w TANOS MINI-systainer® (solidne plastikowe pudełko). Dwie plastikowe wkładki do układania w stosy z 6 tackami na złącza. Z asortymentem tulejek kablowych z kołnierzem/bez kołnierza. Zapięcie T-Loc do obsługi jedną ręką: otwórz lub zamknij systainer® jednym obrotem i podłącz do drugiego systainera®. ze szczypcami do zaciskania tulejek kablowych KNIPEX Twistor® 16 97 53 18 i automatycznym ściągaczem izolacji KNIPEX PreciStrip16® 12 52 195. systainer® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy TANOS GmbH. Zawartość: 1 x 97 53 18 samonastawne szczypce do zaciskania KNIPEX Twistor16® do tulejek kablowych z obrotową głowicą (0,14 - 16 mm²), 200 x tulejki kablowe KNIPEX z plastikowym kołnierzem 14 / 8 mm (0,5 mm²), 200 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 14 / 8 mm (0,75 mm²), 200 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 14 / 8 mm (1,5 mm²), 150 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 14/8 mm (2,5 mm²), 75 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 17/10 mm (4 mm²), 75 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 20/12 mm (6 mm²), 50 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 22 / 12 mm (10 mm²), 40 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 24 / 12 mm (16 mm²), 1 x 12 52 195 automatyczny ściągacz izolacji KNIPEX PreciStrip16® (0,08 - 16 mm²),

Numery artykułów

Numer artykułu 7D829224
EAN 4003773084884
UBB 500711494343
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 97 90 14
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.