text.skipToContent text.skipToNavigation

Akcesoria Knipex 71 31 160


KNIPEX CoBolt® S Niezwykle wysoka wydajność cięcia w wygodnej długości 160 mm. Mała, smukła głowica zapewnia doskonałą dostępność. Kompaktowe i wydajne: tnie śruby, gwoździe, nity itp. Wytrzymała, hartowana indukcyjnie krawędź tnąca do cienkiego, twardego drutu, śrub i sprężyn. Twardość krawędzi tnącej ok. 64 HRC. Mniejszy wysiłek fizyczny dzięki wydajn

Numer artykułu 5U872662
Całkowita długość (mm) 160
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 160
Marka Knipex

Opis

KNIPEX CoBolt® S Niezwykle wysoka wydajność cięcia w wygodnej długości 160 mm. Mała, smukła głowica zapewnia doskonałą dostępność. Kompaktowe i wydajne: tnie śruby, gwoździe, nity itp. Wytrzymała, hartowana indukcyjnie krawędź tnąca do cienkiego, twardego drutu, śrub i sprężyn. Twardość krawędzi tnącej ok. 64 HRC. Mniejszy wysiłek fizyczny dzięki wydajnemu mechanizmowi dźwigniowemu. Brak poślizgu ciętego materiału dzięki laserowej krawędzi tnącej. Z powierzchnią chwytającą poniżej przegubu do chwytania i ciągnięcia drutów od Ø 1,0 mm. Ostrza z wgłębieniem ułatwiającym cięcie większych przekrojów dzięki lepszej dźwigni blisko punktu podparcia. - Zdolność cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 5,3 mm- Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 4,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,6mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 3,3mm

Numery artykułów

Numer artykułu 5U872662
EAN 4003773084587
UBB 500711486752
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 71 31 160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.