text.skipToContent text.skipToNavigation

AKCESORIA BIT SECURITY SW4


875/1 Bity TRI-WING®, 25 mm, 4 x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TRI-WING®. Mocno lepkie do uniwersalnych zastosowań. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 81158.000.040
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 30
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 5
O (max.) 875/1 TRI-WING
Type Tri-Wing Screwdriver Bit

Opis

875/1 Bity TRI-WING®, 25 mm, 4 x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TRI-WING®. Mocno lepkie do uniwersalnych zastosowań. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81158.000.040
EAN 4013288033512
UBB 203232002360
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05066766001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.