Sprzęt ogrodowy
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
Elektryczne narzędzia ogrodnicze
Sprzęt ogrodowy
6V065640
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
Admiral Drinking Water Hose 50mm Polyurethane 17-50bar 10m
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6V065640
Grubość ścianki (mm)
2
Przezroczysty
Nie
Materiał wkładki
Inny
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
17
Materiał ściany wewnętrznej
Inny
Materiał ściany zewnętrznej
Inny
Nadaje się do żywności
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Grubość ścianki (mm)
2
Przezroczysty
Nie
Materiał wkładki
Inny
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
17
Materiał ściany wewnętrznej
Inny
Materiał ściany zewnętrznej
Inny
Nadaje się do żywności
Tak
Kolor ściany wewnętrznej
Inny
Przewód statyczny
Nie
Średnica nominalna
2 inch (50)
Min. ciśnienie rozrywające (bar)
50
Wewnętrzna ścianka przewodząca prąd
Nie
Spirala
Nic
Kolor ściany zewnętrznej
Brązowy
Marka
Admiral
Type
Drinking Water Hose
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6V065640
EAN
4006918144108
UBB
500582939160
UNSPSC
40142009
Artykuł producenta nr
4000350094