text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Adapter Gedore 1932 napęd 1/2 cala napęd 3/4 cala długość 44 mm


Do nasadek ręcznych z napędem kwadratowym wg DIN 3120, ISO 1174, z blokadą kulkową, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, polerowana, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, polerowana, chromowana

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 44
Rozmiar złącza po stronie gniazda 1/2 cala
Rozmiar przyłącza po stronie gniazda (mm) 20
Typ po stronie narzędzia Kwadrat (mężczyzna)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 44
Rozmiar złącza po stronie gniazda 1/2 cala
Rozmiar przyłącza po stronie gniazda (mm) 20
Typ po stronie narzędzia Kwadrat (mężczyzna)
Typ po stronie gniazda Kwadrat (kobieta)
Rozmiar połączenia po stronie narzędzia 3/4 cala
Rozmiar złącza po stronie narzędzia (mm) 12.5
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 125
Kod towaru 8466103800
Type Adapter

Opis

Do nasadek ręcznych z napędem kwadratowym wg DIN 3120, ISO 1174, z blokadą kulkową, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, polerowana, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, polerowana, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2276.001.932
EAN 4010886614310
UBB 240122042510
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 6143190

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.