text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Adapter bitów Wera 7774/3 14 x 18 5/16


7774/3 Wkładka adaptera bitów, 5/16",, 14x18 mm, 14x18 x 5/16", x 58 mmWkładka adaptera bitów, 5/16",, do kluczy dynamometrycznych serii Click-Torque X z uchwytem 14x18 mm.

Numer artykułu 1U491771
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Kwadratowe dopasowanie
Długość (mm) 58
Rozmiar złącza 14x18 mm
Magnetyczny Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 58
Konstrukcja Kwadratowe dopasowanie
Długość (mm) 58
Rozmiar złącza 14x18 mm
Magnetyczny Nie
Głowica szybkiej wymiany Tak
Rozmiar włożonej końcówki Inny
Rozmiar włożenia bitu (mm) 0.31
Rozmiar włożenia do maszyny Inny
Rozmiar włożenia do maszyny (mm) 14
Uchwyt gniazda Tak
Marka Wera
O (max.) 7774/3
Type Bit Adapter Insert

Opis

7774/3 Wkładka adaptera bitów, 5/16",, 14x18 mm, 14x18 x 5/16", x 58 mmWkładka adaptera bitów, 5/16",, do kluczy dynamometrycznych serii Click-Torque X z uchwytem 14x18 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu 1U491771
EAN 4013288196293
UBB 500686625897
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05078642001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.