text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw nasadek Bahco S240AF 1/2” cala MTN 24 szt.


Zestaw nasadek 1/2" Wysokiej jakości stal stopowa Wykończenie matowe ISO 1174 DIN 3120 Walizka: wykonana z polietyelenu wysokiej gęstości (HDPE) Zawiera 24 elementy: 15 sztuk 1/2" nasadek 6-kątnych: AF 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4" 1 sztuka 1/2" grzechotka z przyciskiem zwalniającym, 60 zębowa, obracana w skokach co 6° 2 sztuki 1/2" przedłużki o długości: 5" i 10" 1 sztuka 1/2" przegub uniwersalny 1 sztuka 1/2" adaptor do pokrętła T-kształtnego 1 sztuka 1/2" pokrętło przegubowe z dwukomponentową rękojeścią, dłg. 10" 2 sztuki 1/2" nasadek 6-kątnych do świec zapłonowych: 5/8" (16), 13/16" (21) 1 sztuka 1/2" plastikowe pudełeczko z zamykanym wieczkiem

Numer artykułu S5445.001.240
Ochrona powierzchni Inny
Opakowanie Sprawa
Rozmiar złącza 1/2 cala
Liczba kluczy nasadowych 0
Całkowita liczba narzędzi 23
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Opakowanie Sprawa
Rozmiar złącza 1/2 cala
Liczba kluczy nasadowych 0
Całkowita liczba narzędzi 23
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Liczba gniazd wkrętaka 0
Liczba gniazd Torx 0
Liczba gniazd sześciokątnych 15
Z grzechotką Tak
Marka Bahco
Type Socket Spanner Set

Numery artykułów

Numer artykułu S5445.001.240
EAN 7314150111077
UBB 500501864986
UNSPSC 27111703
Artykuł producenta nr S240AF
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.