text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Action Impact Socket KM10 13.5mm Depth 3/4" Square Drive CVM Steel 90mm


This Impact Socket is crafted for hexagonal nuts, offering a length of 90 mm and a wrench depth of 13.5 mm for secure fastening in demanding environments. Its robust build ensures compatibility with standard 3/4 inch impact tools, delivering reliable performance under heavy-duty conditions. Key features: - Hexagonal socket opening for nuts - Total length: 90 mm; wrench depth: 13.5 mm - Connection size: 3/4 inch, suitable for impact screwdrivers - Durable matte black surface protection - Straight, smooth shaft with secure attachment grooves

Numer artykułu 9O582425
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 90
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Magnetyczny Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 90
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 13.5
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Action
Kod towaru
Type Impact Socket

Opis

This Impact Socket is crafted for hexagonal nuts, offering a length of 90 mm and a wrench depth of 13.5 mm for secure fastening in demanding environments. Its robust build ensures compatibility with standard 3/4 inch impact tools, delivering reliable performance under heavy-duty conditions. Key features: - Hexagonal socket opening for nuts - Total length: 90 mm; wrench depth: 13.5 mm - Connection size: 3/4 inch, suitable for impact screwdrivers - Durable matte black surface protection - Straight, smooth shaft with secure attachment grooves

Numery artykułów

Numer artykułu 9O582425
EAN 8717981410231
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr DO69714750
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.