Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek)
Nakrętki sześciokątne DIN 934 Stal Ocynkowane |8|01300
Nakrętki sześciokątne DIN 934 Stal nierdzewna A251080
Nakrętki sześciokątne DIN 934 Stal Ocynkowane na gorąco |8| izometryczna01500
Nakrętki sześciokątne DIN 934 Stal Bez pokrycia |8|01100
Nakrętki sześciokątne DIN 934 Stal nierdzewna A455080
Nakrętki sześciokątne DIN 934 Stal Bez pokrycia |10|04120
Nakrętki sześciokątne DIN 934 Mosiądz CU2/CU347000
Nakrętki sześciokątne DIN 934 Stal Ocynkowane |10|04121
Nakrętki sześciokątne, MF drobnozwojne DIN 934 Stal Ocynkowane |8|01330
Nakrętki sześciokątne DIN 934 Stal Ocynkowane na gorąco |8| nadwymiarowy01560
Nakrętki sześciokątne DIN 934 Stal Bez pokrycia |12|04190
Nakrętki sześciokątne DIN 934 Stal nierdzewna A4 8053580
Nakrętki sześciokątne DIN 934 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) |10|04125
Nakrętki sześciokątne, MF/MEF drobnozwojne DIN 934 Stal Bez pokrycia |8|01120
Nakrętki sześciokątne, MF drobnozwojne DIN 934 Stal Bez pokrycia |10|04180
Nakrętki sześciokątne DIN 934 Stal Ocynkowane |8| lewy gwint11042
Nakrętki sześciokątne DIN 934 Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji |8|01326
Nakrętki sześciokątne MF z lewym gwintem DIN 934 Stal Bez pokrycia |8| lewy gwint01130
Nakrętki sześciokątne, duże opakowanie DIN 934 Stal Ocynkowane |8| duże opakowanie01310
Nakrętki sześciokątne DIN 934 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) |8|01336
Witamy w Fabory, Masters in Fasteners i Twoim zaufanym partnerze w zakresie elementów złącznych premium. Poznaj nasz świat nakrętek sześciokątnych DIN 934, starannie dobranych, aby zaspokoić różnorodne potrzeby w zakresie mocowania.
Odkryj nakrętki sześciokątne DIN 934
Nakrętki sześciokątne DIN 934 to niedocenieni bohaterowie świata elementów złącznych, a Fabory jest Twoim głównym źródłem szerokiego asortymentu, dostosowanego do różnych branż i zastosowań.
Kluczowe cechy
Różnorodność materiałów : Wybieraj spośród szerokiego spektrum materiałów, w tym wytrzymałej stali, odpornej na korozję stali nierdzewnej, eleganckiego mosiądzu, lekkiego aluminium, stali automatowej, niezawodnego kuproduru, sprężystego tworzywa sztucznego i wytrzymałego tytanu. Każdy materiał wnosi unikalne właściwości do rozwiązań z zakresu mocowania.
Gatunki spełniające wszelkie wymagania : Nasze nakrętki DIN 934 są dostępne w różnych klasach, od |6| do |12| i A2-70 do A4-80, zapewniając odpowiedni poziom wytrzymałości na rozciąganie i odporności na korozję dla konkretnego zastosowania.
Niestandardowe wykończenie powierzchni : Dostosuj elementy złączne do wymagań estetycznych i funkcjonalnych swojego projektu. Oferujemy różnorodne metody obróbki powierzchni, w tym gładkie, cynkowanie, cynkowanie ogniowe, niklowanie, pasywację czarną i pasywację żółtą, dzięki czemu Twoje nakrętki wyglądają i działają dokładnie tak, jak potrzebujesz.
Przedstawiamy powłokę Lubrinox : Doświadcz łatwego mocowania dzięki nakrętkom z powłoką Lubrinox. Ta innowacyjna powłoka zapobiega zacieraniu się, eliminując potrzebę dodatkowego smarowania, dodatkowej pracy i bałaganu.
Nakrętki ze stali nierdzewnej DIN 934 są najlepszym wyborem do zastosowań zewnętrznych ze względu na ich wyjątkową odporność na korozję. Rozwijają się w środowiskach narażonych na wilgoć lub trudne warunki pogodowe, co czyni je idealnymi do zastosowań budowlanych i morskich.
Absolutnie! Plastikowe nakrętki DIN 934 są lekkie i odporne na korozję, co czyni je doskonałym wyborem do lekkich projektów, takich jak elektronika, oznakowanie i instalacje dekoracyjne. Ich właściwości nieprzewodzące sprawiają, że nadają się również do zastosowań elektrycznych.
Identyfikacja nakrętki zgodnej ze standardem DIN jest łatwa. Poszukaj klasy wytrzymałości, zazwyczaj oznaczonej liczbami zawartymi w dwóch pionowych paskach na nakrętce. Oznaczenie to zapewnia zgodność z normami DIN i pomaga w doborze odpowiedniej nakrętki do swoich potrzeb.
Skontaktuj się z Faborym
Masz pytania, potrzebujesz zamówień zbiorczych lub szukasz fachowej porady dotyczącej nakrętek sześciokątnych DIN 934? Fabory jest tutaj, aby Ci pomóc. Jako niezawodny dostawca elementów złącznych oferujemy rozwiązania dostosowane do Twoich unikalnych potrzeb w zakresie mocowania.
Poznaj naszą ofertę
Bądź na bieżąco ze spostrzeżeniami i aktualizacjami branżowymi, odwiedzając naszą stronę grupy . Zanurz się głębiej w naszym obszernym katalogu elementów złącznych, aby odkryć, na przykład:
DIN 125 Podkładki okrągłe zwykłe
DIN 933 Śruby z łbem sześciokątnym
DIN 985 Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające z wkładką plastikową
DIN 603
Wybierz Fabory jako zaufanego dostawcę elementów złącznych i poznaj jakość, wszechstronność i innowacyjność, które uczyniły nas wiodącą marką w branży.