Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.801210
Zeskanttapbout ISO-Metrisch DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.801410
Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 7051010
Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 7055010
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.801010
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.801236
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 overmaats DIN 93301430
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 10.904116
Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 8053520
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.904110
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 12.904118
Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU346010
Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.801230
Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.904115
Zeskanttapbout ISO 4017 Staal 25CrMo4+QT (1.7218) Blank voor drukvaten23030
Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) D6 (1.4462)52010
Zeskanttapbout BSW BS ≈1083 Staal Blank Gr.R03410
Zeskanttapbout DIN ≈933 Titanium Gr.245910
Zeskanttapbout DIN ≈933 Kunststof Polyamide (nylon) 6.656100
Zeskanttapbout ISO 4017 Staal (AD-W7) Elektrolytisch verzinkt 5.6 voor drukvaten08761