UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Ocynkowane 8.807160
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Bez pokrycia 12.907000
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Bez pokrycia 8.807060
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A251050
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Bez pokrycia 10.907015
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A455050
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Ocynkowane 10.907023
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A4 8053570
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z gwintem na całej długości DIN ≈912 Stal Ocynkowane 8.807071
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z gwintem na całej długości DIN ≈912 Stal Bez pokrycia 12.907010
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 12.907025
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, metryczne drobnozwojne DIN 912 Stal Bez pokrycia 12.907040
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, metryczne drobnozwojne DIN 912 Stal Bez pokrycia 12.907041
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 8.807065
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z gwintem na całej długości DIN ≈912 Stal Bez pokrycia 8.807070
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 10.907021
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z gwintem na całej długości DIN ≈912 Stal nierdzewna A4 7055020
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Aluminium P6045205
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z gwintem na całej długości DIN ≈912 Plastik Poliamid (nylon) 6.656120
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z gwintem na całej długości DIN ≈912 Stal nierdzewna A2 70 ząbkowane51051
Jesteśmy Fabory, Twoim zaufanym dostawcą elementów złącznych. Specjalizujemy się w dostarczaniu wysokiej jakości elementów złącznych spełniających standardy branżowe, dlatego dzisiaj przedstawiamy Państwu śruby z łbem gniazdowym sześciokątnym DIN 912.
Przegląd normy DIN 912
DIN 912 to uznawana na całym świecie norma dotycząca śrub z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym. Obowiązuje również norma ISO 4762, ale nie jest to ta sama norma. Obie normy definiują specyfikacje śrub z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, zapewniając precyzję, niezawodność i kompatybilność. Te elementy złączne są znane ze swojej wszechstronności i są niezbędnymi komponentami w różnych gałęziach przemysłu.
Rozmiary: Nasze śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 są dostępne w rozmiarach od śrub z łbem walcowym M1,4, M1,6, M2, M4, M6, M8, a nawet do M56 (norma określa nawet M100), zapewniając szeroki zakres aplikacji.
Długości: Wybieraj spośród długości do 300 mm, co zapewnia elastyczność w Twoich projektach.
Materiały: Te elementy złączne są dostępne głównie w trzech trwałych materiałach: stali, stali nierdzewnej i aluminium.
Klasy wytrzymałości (stal): Wybierz odpowiednią klasę wytrzymałości odpowiadającą Twoim konkretnym potrzebom, spośród opcji obejmujących 8,8, 10,9 i 12,9.
Klasy wytrzymałości (stal nierdzewna): W przypadku stali nierdzewnej oferujemy klasy 50, 70 i 80. W przypadku śrub A2 i A4 do M20 mamy zarówno klasę 70, jak i klasę 80. Rozmiary powyżej M20 mogą występować w niższej klasie wytrzymałości, co najmniej 50. W tym rozmiarze nie możemy zapewnić klasy wytrzymałości 70.
Obróbka powierzchni (stal): oferujemy różnorodne metody obróbki powierzchni, od gładkiej po cynk płatkowy. Wybierz odpowiednią obróbkę powierzchni, aby zapewnić odporność na korozję.
Obróbka powierzchni (stal nierdzewna): Śruby ze stali nierdzewnej DIN 912 mogą być wykonane ze zwykłej stali nierdzewnej lub z naszą ekskluzywną powłoką Fabory LUBRINOX . Zapobiegnie to typowemu zacieraniu się stali nierdzewnej.
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 oferują kilka zalet:
Wyjątkowa trwałość i wytrzymałość zapewniająca bezpieczne mocowanie.
Idealne do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona ze względu na kompaktową konstrukcję.
Szeroko stosowane w branżach takich jak budownictwo, motoryzacja, maszyny i nie tylko.
Śruby stalowe są znane ze swojej wysokiej wytrzymałości i trwałości, dzięki czemu nadają się do szerokiego zakresu zastosowań, w których niezbędne jest solidne mocowanie. Są szczególnie idealne do projektów, w których odporność na korozję nie jest głównym problemem.
Z kolei śruby ze stali nierdzewnej (A2) wybierane są głównie w zastosowaniach, w których elementy złączne stykają się z innymi elementami ze stali nierdzewnej. Ponadto, gdy aplikacja jest narażona na działanie wilgoci, stal nierdzewna (A2) ma lepszą odporność na korozję. Jeżeli aplikacja ma kontakt z chemikaliami lub trudnymi warunkami atmosferycznymi, wymagany jest wybór dla A4, dla A2 nie będzie wystarczający.
Klasa wytrzymałości, którą powinieneś wybrać, zależy od konkretnych wymagań Twojego projektu. Oto ogólne wytyczne:
Klasa 8.8: Ta klasa zapewnia dobrą wytrzymałość i nadaje się do wielu standardowych zastosowań.
Klasa 10.9: Wybierz tę klasę, jeśli potrzebujesz wyższej wytrzymałości na rozciąganie (lub ścinanie) i zwiększonej nośności.
Klasa 12.9: Używaj tej klasy do zastosowań krytycznych, które wymagają najwyższej wytrzymałości i niezawodności (ogólnie nie jest to preferowane w połączeniach dynamicznych ze względu na mniejsze wydłużenie po zerwaniu).
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym znane są ze swojej kompaktowej konstrukcji, która pozwala na dopasowanie ich do ciasnych przestrzeni. Napęd z gniazdem sześciokątnym zapewnia również doskonałe przenoszenie momentu obrotowego i zapobiega poślizgowi podczas montażu. Śruby te są powszechnie stosowane w zastosowaniach, w których dostępność jest ograniczona.
Skontaktuj się z Faborym:
W przypadku zamówień zbiorczych lub zapytań dotyczących śrub z łbem gniazdowym sześciokątnym DIN 912, skontaktuj się z firmą Fabory, zaufanym dostawcą elementów złącznych. Jesteśmy po to, aby dostarczać rozwiązania odpowiadające Twoim potrzebom.
Zapraszamy do przeglądania naszego sklepu internetowego w celu znalezienia innych produktów DIN, takich jak:
DIN 933 Śruby z łbem sześciokątnym
DIN 7991 Śruby z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokątnym
DIN 931 Śruby z łbem sześciokątnym
DIN 934 Nakrętki sześciokątne