text.skipToContent text.skipToNavigation

6849PH-4 TOGGLE CLAMP LATCH TYPE


Heavy-duty · For high holding forces · Bolts hardened and ground, permanently greased, fitted with retaining rings in bearing bushes · The clamping bolt is positioned centrally with circlip rings · The foot, lever arm, and counter catch are made of burnished cast steel · Clamping brackets, clamping bolts, and nuts are tempered and galvanised

Numer artykułu 93849AMF
Ochrona powierzchni Inny
Maks. siła rozciągająca (N) 15000
Regulowane Tak
Typ Inny
Materiał Stal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Maks. siła rozciągająca (N) 15000
Regulowane Tak
Typ Inny
Materiał Stal
Rozpiętość (mm) 42-107
Waga na sztukę (g) 2080
Kod towaru 84662020
O (max.) 6849PH

Opis

Heavy-duty · For high holding forces · Bolts hardened and ground, permanently greased, fitted with retaining rings in bearing bushes · The clamping bolt is positioned centrally with circlip rings · The foot, lever arm, and counter catch are made of burnished cast steel · Clamping brackets, clamping bolts, and nuts are tempered and galvanised

Numery artykułów

Numer artykułu 93849AMF
EAN 4020772093846
UBB 500617942809
UNSPSC 27112121
Artykuł producenta nr 93849
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.