text.skipToContent text.skipToNavigation

6845-3 PUSH-PULL TYPE TOGGLE CLAMP


Pressure clamp · (Push rod and hand lever contra-rotating) · With long push-pull rod guide · Base unit made of malleable cast iron, lacquered · Lever parts and push rod made of tempered steel, galvanised and passivated · Stainless steel rivets running in case-hardened bearing bushes · Greased bearings · Ergonomic, oil-resistant handle with large grip su

Numer artykułu 94243AMF
Ochrona powierzchni Inny
Maks. siła rozciągająca (N) 4000
Typ Docisk szybkomocujący typu push-pull
Waga na sztukę (g) 600
O (max.) 6840
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Maks. siła rozciągająca (N) 4000
Typ Docisk szybkomocujący typu push-pull
Waga na sztukę (g) 600
O (max.) 6840

Opis

Pressure clamp · (Push rod and hand lever contra-rotating) · With long push-pull rod guide · Base unit made of malleable cast iron, lacquered · Lever parts and push rod made of tempered steel, galvanised and passivated · Stainless steel rivets running in case-hardened bearing bushes · Greased bearings · Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components

Numery artykułów

Numer artykułu 94243AMF
EAN 4020772094249
UBB 500617944888
UNSPSC 27112121
Artykuł producenta nr 94243
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.