Zaciski maszynowe
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
Zaciski & ściągacze
Zaciskanie
Zaciski maszynowe
93211AMF
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
6832-1 HORIZ. ACTING TOGGLE CLAMPS
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
With vertical foot
Pełny opis
Numer artykułu
93211AMF
Wysokość
43
Maks. siła rozciągająca (N)
1100
Regulowane
Tak
Typ
Docisk szybkomocujący działający poziomo
Długość (mm)
120
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Wysokość
43
Maks. siła rozciągająca (N)
1100
Regulowane
Tak
Typ
Docisk szybkomocujący działający poziomo
Długość (mm)
120
Rozpiętość (mm)
18.5-18.5
Waga na sztukę (g)
113
O (max.)
6832
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
With vertical foot
Numery artykułów
Numer artykułu
93211AMF
EAN
4020772093211
UBB
500617939771
UNSPSC
27112121
Artykuł producenta nr
93211