text.skipToContent text.skipToNavigation

6500E-1 UNIVERSAL STEP BLOCK


Universal application · Vertical step height: 4.65 mm · Horizontal: 2.3 mm · Tempered steel, painted · The universal support blocks can be combined with all clamps in pairs and individually with serrated clamps · Individual supply

Numer artykułu 73296AMF
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Waga na sztukę (g) 90
O (max.) 6500E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Waga na sztukę (g) 90
O (max.) 6500E

Opis

Universal application · Vertical step height: 4.65 mm · Horizontal: 2.3 mm · Tempered steel, painted · The universal support blocks can be combined with all clamps in pairs and individually with serrated clamps · Individual supply

Numery artykułów

Numer artykułu 73296AMF
EAN 4020772073299
UBB 500617804207
UNSPSC 27112102
Artykuł producenta nr 73296
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.