text.skipToContent text.skipToNavigation

6441-65 VEE-PAD


V-block · Suitable for screw jacks with 12 mm centring hole · Tempered steel · Tempered and burnished

Numer artykułu 72769AMF
Średnica zewnętrzna (mm) 65
Typ akcesoriów/elementów Inny
Wysokość (mm) 30-30
Akcesoria Tak
Część Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica zewnętrzna (mm) 65
Typ akcesoriów/elementów Inny
Wysokość (mm) 30-30
Akcesoria Tak
Część Nie
Waga na sztukę (g) 545
O (max.) No. 6441

Opis

V-block · Suitable for screw jacks with 12 mm centring hole · Tempered steel · Tempered and burnished

Numery artykułów

Numer artykułu 72769AMF
EAN 4020772072766
UBB 500617908172
UNSPSC 27112102
Artykuł producenta nr 72769
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.