text.skipToContent text.skipToNavigation

6430S-140 ATLAS SCREW JACK


With counter nut · Complete spindle: Tempered steel steel with trapezoidal thread · Burnished spindle head · Base unit: Grey cast iron, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Numer artykułu 72553AMF
Szerokość klucza (mm) 46
Typ akcesoriów/elementów Inny
Ładowność 60
Wysokość (mm) 140 - 140
Akcesoria Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 46
Typ akcesoriów/elementów Inny
Ładowność 60
Wysokość (mm) 140 - 140
Akcesoria Tak
Część Nie
Waga na sztukę (g) 1720

Opis

With counter nut · Complete spindle: Tempered steel steel with trapezoidal thread · Burnished spindle head · Base unit: Grey cast iron, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Numery artykułów

Numer artykułu 72553AMF
EAN 4020772072551
UBB 500617798441
UNSPSC 27112102
Artykuł producenta nr 72553
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.