text.skipToContent text.skipToNavigation

6400M-70 SCREW JACK WITH MAGNETIC


With flat support and magnetic base · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · With the permanent magnet, the work piece can be placed accurately in a vertical position · Ø specification = without magnetic base

Numer artykułu 73361AMF
Średnica zewnętrzna (mm) 50
Typ akcesoriów/elementów Inny
Ładowność 100
Wysokość (mm) 80 - 80
Akcesoria Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica zewnętrzna (mm) 50
Typ akcesoriów/elementów Inny
Ładowność 100
Wysokość (mm) 80 - 80
Akcesoria Tak
Część Nie
Waga na sztukę (g) 750

Opis

With flat support and magnetic base · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · With the permanent magnet, the work piece can be placed accurately in a vertical position · Ø specification = without magnetic base

Numery artykułów

Numer artykułu 73361AMF
EAN 4020772073367
UBB 500617804876
UNSPSC 27112102
Artykuł producenta nr 73361
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.