text.skipToContent text.skipToNavigation

6400M-100 SCREW JACK WITH MAGNETIC


With flat support and magnetic base · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · With the permanent magnet, the work piece can be placed accurately in a vertical position · Ø specification = without magnetic base

Numer artykułu 73403AMF
Średnica zewnętrzna (mm) 50
Typ akcesoriów/elementów Inny
Ładowność 100
Wysokość (mm) 110 - 110
Akcesoria Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica zewnętrzna (mm) 50
Typ akcesoriów/elementów Inny
Ładowność 100
Wysokość (mm) 110 - 110
Akcesoria Tak
Część Nie
Waga na sztukę (g) 1010

Opis

With flat support and magnetic base · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · With the permanent magnet, the work piece can be placed accurately in a vertical position · Ø specification = without magnetic base

Numery artykułów

Numer artykułu 73403AMF
EAN 4020772073404
UBB 500617805295
UNSPSC 27112102
Artykuł producenta nr 73403
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.