text.skipToContent text.skipToNavigation

6400- 50 SCREW JACK


With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Numer artykułu 72397AMF
Średnica zewnętrzna (mm) 31
Typ akcesoriów/elementów Inny
Ładowność 25
Wysokość (mm) 50 - 50
Akcesoria Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica zewnętrzna (mm) 31
Typ akcesoriów/elementów Inny
Ładowność 25
Wysokość (mm) 50 - 50
Akcesoria Tak
Część Nie
Waga na sztukę (g) 207

Opis

With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Numery artykułów

Numer artykułu 72397AMF
EAN 4020772072391
UBB 500617797377
UNSPSC 27112102
Artykuł producenta nr 72397
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.