text.skipToContent text.skipToNavigation

6400-210 SCREW JACK


With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Numer artykułu 72439AMF
Średnica zewnętrzna (mm) 70
Typ akcesoriów/elementów Inny
Ładowność 170
Wysokość (mm) 210 - 210
Akcesoria Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica zewnętrzna (mm) 70
Typ akcesoriów/elementów Inny
Ładowność 170
Wysokość (mm) 210 - 210
Akcesoria Tak
Część Nie
Waga na sztukę (g) 4300

Opis

With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Numery artykułów

Numer artykułu 72439AMF
EAN 4020772072438
UBB 500617797781
UNSPSC 27112102
Artykuł producenta nr 72439
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.