text.skipToContent text.skipToNavigation

6400-140 SCREW JACK


With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Numer artykułu 72421AMF
Średnica zewnętrzna (mm) 50
Typ akcesoriów/elementów Inny
Ładowność 120
Wysokość (mm) 140 - 140
Akcesoria Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica zewnętrzna (mm) 50
Typ akcesoriów/elementów Inny
Ładowność 120
Wysokość (mm) 140 - 140
Akcesoria Tak
Część Nie
Waga na sztukę (g) 2560

Opis

With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Numery artykułów

Numer artykułu 72421AMF
EAN 4020772072421
UBB 500617797609
UNSPSC 27112102
Artykuł producenta nr 72421
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.