text.skipToContent text.skipToNavigation

6344SP-25-39 SET OF PARALLELS


Corrugated · In wooden box · Material thickness 0.3 mm · Precision ground · Spring steel, hardened and tempered · Height grading 2 mm · Pair tolerance tp in the height IT 5 · Nominal size tolerance in the height ±0.004 mm · Remaining dimensions according to DIN ISO 2768m

Numer artykułu 372839AMF
Wysokość 39
Typ akcesoriów/elementów Inny
Długość (mm) 110
Liczba części 8
Akcesoria Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 39
Typ akcesoriów/elementów Inny
Długość (mm) 110
Liczba części 8
Akcesoria Tak
Część Nie
Waga na sztukę (g) 490

Opis

Corrugated · In wooden box · Material thickness 0.3 mm · Precision ground · Spring steel, hardened and tempered · Height grading 2 mm · Pair tolerance tp in the height IT 5 · Nominal size tolerance in the height ±0.004 mm · Remaining dimensions according to DIN ISO 2768m

Numery artykułów

Numer artykułu 372839AMF
EAN 4020772372835
UBB 500617882096
UNSPSC 27112102
Artykuł producenta nr 372839
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.