text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Zapięcie z podwójnym zamkiem SJ356D Przezroczysty 25mm x 5m


System połączeń rozłącznych 3M™ Dual Lock™ został tworzony w oparciu o koncepcję współdziałania setek mikrozaczepów o kształcie grzybków, gęsto rozmieszczonych na powierzchni samoprzylepnej taśmy z tworzywa sztucznego. Umożliwia pewne i niewidoczne mocowanie elementów oraz ich okresowy demontaż. Gwarantuje dużą wytrzymałość mechaniczną i trwałość połączenia, także w wymagających warunkach użytkowania i przy wielokrotnym „odpinaniu”. Rzep grzybkowy z klejem akrylowym wymagającym docisku. •Typ 250 gęstość grzybków, poliolefinowy rzep, można łączyć z typem 170, 250 i 400. Stworzony do łączenia metalu, szkła i plastików o wysokiej energii powierzchniowej. Zastosowanie w przemyśle lotniczym, elektronicznym, konstrukcjach, specjalnych pojazdach, transporcie, przemyśle wojskowym, medycznym, stojakach, wystawach,w przemyśle meblarskim i MRO. Zastosowanie do łączeń w drzwiach, panelach, poduszkach, nagłówkach, znakach i komponentach wystawowych. 3M™ Dual Lock™ Rzep przemysłowy to wielokrotnie zamykający się system gdzie rdzenie w kształcie grzybków łączą się ze sobą gdy są razem ściśnięte. Rzep 3M™ Dual Lock™ SJ3560 nadaje się do pracy w wysokich temperaturach, do 105 st. C. Może być stosowany w pomieszczeniach i poza nimi. Rzep 3M™ Dual Lock™ SJ3560 stosowany jest z elementami metalowymi (aluminium, stal nierdzewna), szklanymi i tworzywami o wysokiej energii powierzchniowej (akryl, poliwęglan, ABS) a liczba cykli otwarcia-zamknięcia wynosi 1 000.

Numer artykułu SJ356D3M
Szerokość 25
Długość (mm) 5000
Rodzaj mocowania Samoprzylepna
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 2019.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 25
Długość (mm) 5000
Rodzaj mocowania Samoprzylepna
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 2019.8
O (max.) Dual Lock
Type SJ356D

Numery artykułów

Numer artykułu SJ356D3M
EAN 4001895502408
UBB 500614614013
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 7000070525
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.