text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 1PR FILTRE À POUSSIÈRES 2125 P2


Les filtres à particules 3M™ offrent une protection contre un large éventail de poussières, de brouillards et d'autres particules. Les filtres à particules 3M offrent une faible résistance respiratoire et un bon équilibre avec un profil mince et balayé vers l'arrière, conçu pour optimiser votre champ de vision lorsque vous portez le respirateur. Les filtres sélectionnés dans la gamme peuvent être utilisés avec un support de filtre 3M™ 501 et un filtre gaz et vapeur 3M™ pour offrir une protection combinée contre les gaz, les vapeurs et les particules.Les filtres à particules 3M™ offrent une protection contre un large éventail de poussières, de brouillards et d'autres particules. Les filtres parituclés 3M offrent une faible résistance respiratoire et un bon équilibre avec un profil arrière mince et balayé, conçu pour optimiser votre champ de vision lorsque vous portez le respirateur. Les filtres sélectionnés dans la gamme peuvent être utilisés avec un support de filtre 3M™ 501 et un filtre gaz et vapeur 3M™ pour fournir une protection combinée contre les gaz, les vapeurs et les particules.Les filtres sont disponibles dans les niveaux de performance P2 et P3, avec des options de boîtier rigide pour les environnements difficiles et ceux qui nécessitent une décontamination facile. Les filtres peuvent être mis en place facilement, il suffit d'aligner les connexions et de les tourner pour les mettre en place. Ils peuvent être utilisés avec tous les respirateurs réutilisables 3M dotés d'une connexion à baïonnette. Pour identifier le filtre adapté à votre environnement et faciliter la mise en œuvre d'un calendrier de remplacement des filtres, veuillez utiliser le logiciel 3M Service Life and Select, disponible sur le site www.3m.com/sls.

Cikkszám 21253M
Type de raccordement Baïonnette
Type de construction Natte filtrante
Protège contre les particules Oui
Protège contre les vapeurs organiques Oui
Protège contre les vapeurs d’acides Non
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Type de raccordement Baïonnette
Type de construction Natte filtrante
Protège contre les particules Oui
Protège contre les vapeurs organiques Oui
Protège contre les vapeurs d’acides Non
Protège contre l'ammoniaque Non
Protège contre la méthylamine Non
Protège contre le formaldéhyde Non
Protège contre le mercure Non
Protège contre le chlore Non
Protège contre le chlorure d'hydrogène Non
Protège contre le dioxyde de soufre Non
Protège contre le sulfure d'hydrogène Non
Protège contre le fluorure d'hydrogène Non
Protège contre le dioxyde de chlore Non
Marque 3M
Poids par pièce (g) 19.844
Code Douanier 90200090

Leírás

Les filtres à particules 3M™ offrent une protection contre un large éventail de poussières, de brouillards et d'autres particules. Les filtres à particules 3M offrent une faible résistance respiratoire et un bon équilibre avec un profil mince et balayé vers l'arrière, conçu pour optimiser votre champ de vision lorsque vous portez le respirateur. Les filtres sélectionnés dans la gamme peuvent être utilisés avec un support de filtre 3M™ 501 et un filtre gaz et vapeur 3M™ pour offrir une protection combinée contre les gaz, les vapeurs et les particules.Les filtres à particules 3M™ offrent une protection contre un large éventail de poussières, de brouillards et d'autres particules. Les filtres parituclés 3M offrent une faible résistance respiratoire et un bon équilibre avec un profil arrière mince et balayé, conçu pour optimiser votre champ de vision lorsque vous portez le respirateur. Les filtres sélectionnés dans la gamme peuvent être utilisés avec un support de filtre 3M™ 501 et un filtre gaz et vapeur 3M™ pour fournir une protection combinée contre les gaz, les vapeurs et les particules.Les filtres sont disponibles dans les niveaux de performance P2 et P3, avec des options de boîtier rigide pour les environnements difficiles et ceux qui nécessitent une décontamination facile. Les filtres peuvent être mis en place facilement, il suffit d'aligner les connexions et de les tourner pour les mettre en place. Ils peuvent être utilisés avec tous les respirateurs réutilisables 3M dotés d'une connexion à baïonnette. Pour identifier le filtre adapté à votre environnement et faciliter la mise en œuvre d'un calendrier de remplacement des filtres, veuillez utiliser le logiciel 3M Service Life and Select, disponible sur le site www.3m.com/sls.

Cikkszámok

Cikkszám 21253M
UBB 500614552700
UNSPSC 40161500
Gyártó cikksz 2125
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.