text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Tarcza z włosiem BD-ZB dm 115 mm Cubitron granulacja 50+ 12000 min-¹


Dysk Scotch-Brite™ Bristle Disc posiada ceramiczne ziarno ścierne i formowane, elastyczne włosie, które zapewnia większy kontakt z powierzchnią niż szczotki druciane i utrzymuje właściwości ścierne przez cały okres użytkowania dysku. Nasze dyski z włosiem usuwają farbę, plamy, kleje, przypalenia spawalnicze, rdzę, ciężkie tlenki i zanieczyszczenia powie

Numer artykułu 075803M
Maks. liczba obrotów (1/min) 12000
Średnica 115
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 12000
Średnica 115
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Ceramika
Granulacja zgodna z CAMI 50
Marka 3M

Opis

Dysk Scotch-Brite™ Bristle Disc posiada ceramiczne ziarno ścierne i formowane, elastyczne włosie, które zapewnia większy kontakt z powierzchnią niż szczotki druciane i utrzymuje właściwości ścierne przez cały okres użytkowania dysku. Nasze dyski z włosiem usuwają farbę, plamy, kleje, przypalenia spawalnicze, rdzę, ciężkie tlenki i zanieczyszczenia powierzchniowe z dużych powierzchni. Użyj dysku z włosiem Scotch-Brite™, zaprojektowanego tak, aby działał dłużej niż drut i inne dyski ścierne. Nasze tarcze z włosiem dobrze sprawdzają się na aluminium, mosiądzu, brązie, stali węglowej, żeliwie, stali nierdzewnej i innych metalach. Podczas normalnego użytkowania elastyczne włosie pozostaje bezpiecznie na miejscu i może osiągnąć pożądane wykończenie przy niewielkim nacisku. Tarcze te nie zawierają włókien drucianych - dla większego bezpieczeństwa.Tarcze te zawierają mieszankę ceramicznego tlenku glinu 3M™, minerał ceramiczny zaprojektowany przy użyciu procesu zwiększającego wytrzymałość i twardość ziarna - dla wysokiej wydajności. Mieszanka ceramicznego tlenku glinu została zaprojektowana z myślą o częstym pękaniu i przewyższa materiały ścierne z tlenku glinu zarówno pod względem szybkości cięcia, jak i trwałości. Materiały ścierne Scotch-Brite to unikalne produkty do kondycjonowania powierzchni z materiałami ściernymi wbudowanymi w matrycę z włókniny. Połączenie materiałów ściernych i włókniny tworzy system ścierny, który zapewnia spójne wyniki przez cały okres użytkowania produktu. Materiał o otwartej strukturze jest chłodny i odporny na obciążenia, dzięki czemu minerały ścierne tną z wysoką wydajnością, ograniczając zatykanie się włókien.

Numery artykułów

Numer artykułu 075803M
UBB 500614716735
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 07580
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.