text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Tarcza tnąca 75 x 1,6 x 10mm


Tarcza do cięcia 3M™ Silver została zaprojektowana, aby zapewnić niezrównane połączenie wydajności i wartości. Szybko przecina metalowe rury, przewody i płaskie arkusze. Trwała tarcza wykorzystuje nasze precyzyjnie ukształtowane ziarno, aby zapewnić szybkie, spójne cięcie.Uzyskaj szybkie, spójne cięcie odpowiednie do różnych zastosowań dzięki tarczy do

Numer artykułu 7R356479
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.6
Średnica tarczy (mm) 75
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.6
Średnica tarczy (mm) 75
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 10
Rodzaj cząstek Inny
Marka 3M
O (max.) T41

Opis

Tarcza do cięcia 3M™ Silver została zaprojektowana, aby zapewnić niezrównane połączenie wydajności i wartości. Szybko przecina metalowe rury, przewody i płaskie arkusze. Trwała tarcza wykorzystuje nasze precyzyjnie ukształtowane ziarno, aby zapewnić szybkie, spójne cięcie.Uzyskaj szybkie, spójne cięcie odpowiednie do różnych zastosowań dzięki tarczy do cięcia 3M™ Silver. Szybko i czysto przecina metalowe rury, rury, płaskie arkusze i nie tylko. Tarcza posiada precyzyjnie ukształtowane ziarno, które nieustannie łamie się w super ostre punkty i krawędzie, które tną czysto metal, zamiast żłobić lub orać, jak robią to tradycyjne materiały ścierne. Pozwala to na znacznie dłuższą żywotność niż w przypadku konwencjonalnych materiałów ściernych z ziarnem ceramicznym, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej szybkości cięcia przez cały okres eksploatacji. Tarcza musi być przymocowana do narzędzia do cięcia (sprzedawanego oddzielnie) i powinna być zawsze używana z osłoną tarczy dla zapewnienia bezpieczeństwa. Tarcza musi również mieć maksymalną prędkość roboczą większą lub równą maksymalnej prędkości używanego elektronarzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 7R356479
EAN 5902658109201
UBB 500697638087
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 51769
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.