text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Tarcza szlifierska Scotch Brite™ 361F średnica 76,2 mm granulacja 120 20000 min-¹


3M™ Roloc™ Disc 361F posiada szybko tnące ziarna ścierne z tlenku glinu połączone z wytrzymałym, odpornym na wysoką temperaturę podłożem z tkaniny. Nasze tarcze 361F mogą być używane na mokro lub na sucho. 3M™ Roloc™ Disc 361F oferuje szybką wymianę nasadki, a także zapewnia trwałość i wysoką wydajność szlifowania, mieszania, usuwania zadziorów i wykańc

Numer artykułu 224063M
Maks. liczba obrotów (1/min) 20000
Średnica 76.2
Typ Dysk
Wodoodporny Tak
Materiał nośnika Polyester
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 20000
Średnica 76.2
Typ Dysk
Wodoodporny Tak
Materiał nośnika Polyester
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 120
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 1700.9
O (max.) ROLOC; 361F

Opis

3M™ Roloc™ Disc 361F posiada szybko tnące ziarna ścierne z tlenku glinu połączone z wytrzymałym, odpornym na wysoką temperaturę podłożem z tkaniny. Nasze tarcze 361F mogą być używane na mokro lub na sucho. 3M™ Roloc™ Disc 361F oferuje szybką wymianę nasadki, a także zapewnia trwałość i wysoką wydajność szlifowania, mieszania, usuwania zadziorów i wykańczania wszystkich metali. Nasze tarcze 361F mogą być używane na mokro lub na sucho. Wytrzymałe podłoże poliestrowe o gramaturze YF obsługuje średni nacisk i zapewnia spójne wyniki. Tarcze te są wyposażone w trwałe ziarno ścierne z tlenku glinu, które tnie szybko i dobrze sprawdza się na wielu powierzchniach. Materiał ścierny jest związany żywicą z podłożem - pozostaje wytrzymały pod ciśnieniem, ciepłem i wodą.

Numery artykułów

Numer artykułu 224063M
UBB 500614632254
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 22406
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.