text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

3M Tarcza szlifierska 230 x 7 x 22,23 mm


Ściernica wgłębna 3M™ Silver to nasza ściernica typu 27, zaprojektowana w celu zapewnienia bezkonkurencyjnego połączenia wydajności i wartości, które zapewnia szybkie i spójne cięcie podczas szlifowania i usuwania dużych ilości materiału ze stali nierdzewnej, stali miękkiej, stopów lotniczych i innych. Do agresywnych zastosowań szlifierskich, takich jak ukosowanie, wygładzanie płomieniowe, szlifowanie spawów i obróbka krawędzi różnych metali, użyj ściernicy wgłębnej 3M™ Silver. Ściernica ta posiada precyzyjnie ukształtowane ziarno, które nieustannie łamie się w super ostre punkty i krawędzie, które czysto przecinają metal, zamiast żłobić lub strugać, jak robią to tradycyjne materiały ścierne. Pozwala to na znacznie dłuższą żywotność niż w przypadku konwencjonalnych materiałów ściernych z ziarnem ceramicznym, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności cięcia przez cały okres eksploatacji. Używać z narzędziami i akcesoriami przeznaczonymi do ściernic trzpieniowych. Ze względów bezpieczeństwa należy zawsze używać narzędzia z zatwierdzoną osłoną, zgodnie z normą DIN EN 12413 dla spoiw ściernych.

Numer artykułu 0W567759
Wysokość 7
Średnica tarczy (mm) 230
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 7
Średnica tarczy (mm) 230
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Inny
Marka 3M
Kod towaru 6805100000
O (max.) T27

Opis

Ściernica wgłębna 3M™ Silver to nasza ściernica typu 27, zaprojektowana w celu zapewnienia bezkonkurencyjnego połączenia wydajności i wartości, które zapewnia szybkie i spójne cięcie podczas szlifowania i usuwania dużych ilości materiału ze stali nierdzewnej, stali miękkiej, stopów lotniczych i innych. Do agresywnych zastosowań szlifierskich, takich jak ukosowanie, wygładzanie płomieniowe, szlifowanie spawów i obróbka krawędzi różnych metali, użyj ściernicy wgłębnej 3M™ Silver. Ściernica ta posiada precyzyjnie ukształtowane ziarno, które nieustannie łamie się w super ostre punkty i krawędzie, które czysto przecinają metal, zamiast żłobić lub strugać, jak robią to tradycyjne materiały ścierne. Pozwala to na znacznie dłuższą żywotność niż w przypadku konwencjonalnych materiałów ściernych z ziarnem ceramicznym, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności cięcia przez cały okres eksploatacji. Używać z narzędziami i akcesoriami przeznaczonymi do ściernic trzpieniowych. Ze względów bezpieczeństwa należy zawsze używać narzędzia z zatwierdzoną osłoną, zgodnie z normą DIN EN 12413 dla spoiw ściernych.

Numery artykułów

Numer artykułu 0W567759
EAN 4054596444126
UBB 500697633039
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 51751
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.