text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Tarcza szlifierska 230 x 4,2 x 22,23 mm


Ściernice do cięcia i szlifowania 3M™ zostały zaprojektowane tak, aby pomóc Ci wykonać więcej pracy za mniejszą cenę. Umożliwiają szybkie, gładkie cięcie ... przy mniejszym nacisku ... i mniej drgań podczas żłobienia wstecznego i szlifowania pod kątem. Technologia 3M Precision Shaped Grain przecina metal za pomocą super ostrych, mikro-replikowanych punk

Numer artykułu 5O275172
Średnica 230
Typ Dysk
Marka 3M
O (max.) Type 27
Type 7100214088
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 230
Typ Dysk
Marka 3M
O (max.) Type 27
Type 7100214088

Opis

Ściernice do cięcia i szlifowania 3M™ zostały zaprojektowane tak, aby pomóc Ci wykonać więcej pracy za mniejszą cenę. Umożliwiają szybkie, gładkie cięcie ... przy mniejszym nacisku ... i mniej drgań podczas żłobienia wstecznego i szlifowania pod kątem. Technologia 3M Precision Shaped Grain przecina metal za pomocą super ostrych, mikro-replikowanych punktów, zapewniając chłodniejsze, szybsze i trwalsze cięcie niż konwencjonalne kruszone ziarno ścierne. Ponadto te trwałe ściernice wymagają mniejszej liczby wymian, dzięki czemu można znacznie szybciej przejść przez codzienne szlifowanie. Ściernice 3M™ Cut & Grind mogą działać zarówno jako ściernica do szlifowania wgłębnego, jak i ściernica do przecinania, zapewniając codzienną wysoką wydajność w szerokim zakresie zastosowań: - Cięcie - Szlifowanie - Żłobienie wsteczne - Szlifowanie wgłębne - Nacinanie - Fazowanie - Szlifowanie pachwinowe

Numery artykułów

Numer artykułu 5O275172
EAN 4054596725065
UBB 500715618939
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 52054
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.