text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

3M Tarcza szlifierska 180 x 7 x 22,23 mm


Ściernica wgłębna 3M™ Silver to nasza ściernica typu 27, zaprojektowana w celu zapewnienia bezkonkurencyjnego połączenia wydajności i wartości, które zapewnia szybkie i spójne cięcie podczas szlifowania i usuwania dużych ilości materiału ze stali nierdzewnej, stali miękkiej, stopów lotniczych i innych. Do agresywnych zastosowań szlifierskich, takich jak

Numer artykułu 9G724374
Wysokość 7
Średnica tarczy (mm) 180
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 22.2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 7
Średnica tarczy (mm) 180
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Inny
O (max.) T27

Opis

Ściernica wgłębna 3M™ Silver to nasza ściernica typu 27, zaprojektowana w celu zapewnienia bezkonkurencyjnego połączenia wydajności i wartości, które zapewnia szybkie i spójne cięcie podczas szlifowania i usuwania dużych ilości materiału ze stali nierdzewnej, stali miękkiej, stopów lotniczych i innych. Do agresywnych zastosowań szlifierskich, takich jak ukosowanie, wygładzanie płomieniowe, szlifowanie spawów i obróbka krawędzi różnych metali, użyj ściernicy wgłębnej 3M™ Silver. Ściernica ta posiada precyzyjnie ukształtowane ziarno, które nieustannie łamie się w super ostre punkty i krawędzie, które czysto przecinają metal, zamiast żłobić lub strugać, jak robią to tradycyjne materiały ścierne. Pozwala to na znacznie dłuższą żywotność niż w przypadku konwencjonalnych materiałów ściernych z ziarnem ceramicznym, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności cięcia przez cały okres eksploatacji. Używać z narzędziami i akcesoriami przeznaczonymi do ściernic trzpieniowych. Ze względów bezpieczeństwa należy zawsze używać narzędzia z zatwierdzoną osłoną, zgodnie z normą DIN EN 12413 dla spoiw ściernych.

Numery artykułów

Numer artykułu 9G724374
EAN 4054596444041
UBB 500697632874
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 51750
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.