text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

3M Tarcza szlifierska 115 x 4,2 x 22,23 mm


Ściernice do cięcia i szlifowania 3M™ zostały zaprojektowane tak, aby pomóc Ci wykonać więcej pracy za mniejszą cenę. Umożliwiają szybkie, gładkie cięcie ... przy mniejszym nacisku ... i mniej drgań podczas żłobienia wstecznego i szlifowania pod kątem. Technologia 3M Precision Shaped Grain przecina metal za pomocą super ostrych, mikro-replikowanych punk

Numer artykułu 3K510440
Średnica 115
Typ Dysk
Marka 3M
O (max.) Type 27
Type 7100214038
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 115
Typ Dysk
Marka 3M
O (max.) Type 27
Type 7100214038

Opis

Ściernice do cięcia i szlifowania 3M™ zostały zaprojektowane tak, aby pomóc Ci wykonać więcej pracy za mniejszą cenę. Umożliwiają szybkie, gładkie cięcie ... przy mniejszym nacisku ... i mniej drgań podczas żłobienia wstecznego i szlifowania pod kątem. Technologia 3M Precision Shaped Grain przecina metal za pomocą super ostrych, mikro-replikowanych punktów, zapewniając chłodniejsze, szybsze i trwalsze cięcie niż konwencjonalne kruszone ziarno ścierne. Ponadto te trwałe ściernice wymagają mniejszej liczby wymian, dzięki czemu można znacznie szybciej przejść przez codzienne szlifowanie. Ściernice 3M™ Cut & Grind mogą działać zarówno jako ściernica do szlifowania wgłębnego, jak i ściernica do przecinania, zapewniając codzienną wysoką wydajność w szerokim zakresie zastosowań: - Cięcie - Szlifowanie - Żłobienie wsteczne - Szlifowanie wgłębne - Nacinanie - Fazowanie - Szlifowanie pachwinowe

Numery artykułów

Numer artykułu 3K510440
EAN 4054596724884
UBB 500715619192
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 52050
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.