Dyski czyszczące
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
Dyski czyszczące
6U282560
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
3M Tarcza do czyszczenia zgrubnego CG-DC dm100x13mm otwór bardzo zgrubny 12,7 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
6U282560
Szerokość
13
Maks. liczba obrotów (1/min)
6000
Średnica
100
Typ
Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
13
Maks. liczba obrotów (1/min)
6000
Średnica
100
Typ
Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Tak
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiedni do drewna
Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Tak
Rodzaj cząstek
Węglik krzemu
Gęstość włókniny
Bardzo grube
Marka
3M
O (max.)
DISC
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc jest przeznaczony do skutecznego czyszczenia spawów, usuwania rdzy i farby. Nasze bardzo grube dyski z otwartą wstęgą zapewniają płynną pracę odporną na obciążenia, która jest idealna do usuwania miękkich powłok. Aby uzyskać doskonałe wykończenie, użyj Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc. Nasze dyski z włókniny stanowią bezpieczną alternatywę dla szczotek drucianych, umożliwiając skuteczne czyszczenie spawów, usuwanie rdzy i usuwanie farby. Pokrywają szerszą powierzchnię, dając dokładniejszy rezultat, który może wyeliminować potrzebę kolejnych etapów wykańczania. Tarcze do czyszczenia i usuwania Scotch-Brite wykorzystują ostry, syntetyczny, bardzo gruboziarnisty materiał ścierny z węglika krzemu, zwykle stosowany w aplikacjach niskociśnieniowych, takich jak przygotowanie farby. Rozpada się szybciej niż tlenek glinu, zapewniając doskonałe wykończenie. Nasze przemysłowe materiały ścierne Scotch-Brite to unikalne produkty do kondycjonowania powierzchni. Łączymy je z włókniną nylonową lub innymi włóknami syntetycznymi, aby stworzyć system, który zapewnia spójne wyniki przez cały okres użytkowania produktu. Tarcze są idealne do usuwania miękkich powłok. Otwarty materiał w połączeniu z agresywnym materiałem ściernym zapewnia płynną pracę tarczy, która jest odporna na obciążenia. Ograniczając zatykanie się włókien, minerały ścierne zachowują wysoką wydajność cięcia.
Numery artykułów
Numer artykułu
6U282560
UBB
500634224686
UNSPSC
31191500
Artykuł producenta nr
61121