text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Taśma transferowa 950 Przezroczysta 12mm x 55m


3M™ Błona Klejowa 950. Używana jako błona klejowa wszechstronnego zastosowania, dla aplikacji wymagających dużej siły klejenia i cienkiej taśmy. Idealna do klejenia podobnych i zróżnicowanych materiałów, gdzie agresywny klej z wysoką początkową siłą klejenia jest pożądany. Używana do łączenia folii, tkanin, laminowania pianek, metalowych czy plastikowych tabliczek znamiomowych. . Dobra odporność na UV . Dobra odporność na subrstancje chemiczne . Idealna do materiałów o wysokiej energii powierzchniowej (HSE) i niskiej energii powierzchniowej (LSE)

Numer artykułu 950123M
Szerokość 12
Odporność na promieniowanie UV Tak
Grubość (mm) 0.13
Długość (mm) 55
Odporność na temperaturę (°C) 80 - 80
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 12
Odporność na promieniowanie UV Tak
Grubość (mm) 0.13
Długość (mm) 55
Odporność na temperaturę (°C) 80 - 80
Przezroczysty Tak
Marka 3M
Type 7000144691

Numery artykułów

Numer artykułu 950123M
EAN 5010027128545
UBB 500614765401
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 95012
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.