text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Taśma transferowa 924EU przezroczysta 19mm x 55m


3M™ ATG Błona Klejowa 924 używana wyłącznie z ręcznym dyspenserwm ATG. Idealna do łączenia wielu zróżnicowanych materiałów takich jak metale, szkło, drewno, papiery i wiele tworzyw sztucznych. Wysoka początkowa siła klejenia •Świetna adhezja do większości papierów . Wysoka odporność na ścinanie na wielu powierzchniach i dobra wydajność w niskich temperaturach

Numer artykułu 92419553M
Szerokość 19
Grubość (mm) 0.05
Długość (mm) 55
Odporność na temperaturę (°C) 80 - 80
Przezroczysty Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 19
Grubość (mm) 0.05
Długość (mm) 55
Odporność na temperaturę (°C) 80 - 80
Przezroczysty Tak
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 3500.8
O (max.) Scotch
Type 7000116639

Numery artykułów

Numer artykułu 92419553M
EAN 5010027728516
UBB 500614764339
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 7000116639
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.