text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Taśma transferowa 924EU Przezroczysta 12mm x 55m


3M™ ATG Błona Klejowa 924 używana wyłącznie z ręcznym dyspenserwm ATG. Idealna do łączenia wielu zróżnicowanych materiałów takich jak metale, szkło, drewno, papiery i wiele tworzyw sztucznych. Wysoka początkowa siła klejenia •Świetna adhezja do większości papierów . Wysoka odporność na ścinanie na wielu powierzchniach i dobra wydajność w niskich temperaturach

Numer artykułu 92412553M
Kolor Bezbarwny
Szerokość 12
Odporność na promieniowanie UV Tak
Grubość (mm) 0.05
Długość (mm) 55
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Bezbarwny
Szerokość 12
Odporność na promieniowanie UV Tak
Grubość (mm) 0.05
Długość (mm) 55
Materiał Inny
Odporność na temperaturę (°C) 80 - 80
Przezroczysty Tak
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 3418.5
O (max.) Scotch
Type 7000116638

Numery artykułów

Numer artykułu 92412553M
EAN 5010027728509
UBB 500614764172
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 7000116638
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.