text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Taśma podwójnie powlekana 9191 Biała 50mm x 25m


Taśma podwójnie powlekana 3M™ 9191 to taśma podwójnie powlekana ogólnego zastosowania. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością, wysoką przyczepnością początkową, kauczukowym klejem wrażliwym na nacisk, włókninowym nośnikiem i łatwą do usunięcia silikonowaną papierową przekładką. Dzięki doskonałej równowadze między wysoką przyczepnością / przyczepnością

Numer artykułu 5U031632
Szerokość 50
Grubość (mm) 0.26
Dwustronna Tak
Długość (mm) 25
Odporność na temperaturę (°C) 60 - 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 50
Grubość (mm) 0.26
Dwustronna Tak
Długość (mm) 25
Odporność na temperaturę (°C) 60 - 60
Marka 3M
Type 7000035445

Opis

Taśma podwójnie powlekana 3M™ 9191 to taśma podwójnie powlekana ogólnego zastosowania. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością, wysoką przyczepnością początkową, kauczukowym klejem wrażliwym na nacisk, włókninowym nośnikiem i łatwą do usunięcia silikonowaną papierową przekładką. Dzięki doskonałej równowadze między wysoką przyczepnością / przyczepnością początkową i dobrą odpornością na ścinanie w temperaturze pokojowej, a także dobrą usuwalnością, taśma 9191 została opracowana jako taśma dywanowa. Przed rozpoczęciem aplikacji należy jednak systematycznie oceniać kompatybilność powierzchni.

Numery artykułów

Numer artykułu 5U031632
EAN 8000280457008
UBB 500667381346
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 919150
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.