text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Taśma piankowa podwójnie powlekana 4905 Przezroczysta 25mm x 66m


Praktycznie niewidoczna w połączeniu. Duża przyczepność wstępna Zastosowania. Wysoka przejrzystość taśmy jest najczęściej wykorzystywana przy klejeniu materiałów przezroczystych, szczególnie przez producentów POS i reklamy wizualnej, szkła bezpiecznego (obwodowe łączenie tafli szklanych) oraz mebli (przyklejenie szyb do drzwiczek meblowych)

Artikelnummer 7O229663
Szerokość 25
Grubość (mm) 0.5
Długość (mm) 66
Odporność na temperaturę (°C) 90 - 90
Przezroczysty Tak
Verpakt per 1

Specificaties

Szerokość 25
Grubość (mm) 0.5
Długość (mm) 66
Odporność na temperaturę (°C) 90 - 90
Przezroczysty Tak
Marka 3M
Type 7000123596

Artikelnummers

Artikelnummer 7O229663
EAN 4001895593987
UBB 500667407596
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer 7000072267
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.