Taśmy naprawcze
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
Taśmy
Taśmy naprawcze
2W866153
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
3M Taśma piankowa podwójnie powlekana 4026 Biała 25mm x 33m
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
2W866153
Szerokość
25
Grubość (mm)
1.6
Długość (mm)
33
Odporność na temperaturę (°C)
105 - 105
Marka
3M
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
25
Grubość (mm)
1.6
Długość (mm)
33
Odporność na temperaturę (°C)
105 - 105
Marka
3M
Type
7100091133
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4026 to biała, podwójnie powlekana, otwartokomórkowa taśma z pianki uretanowej o grubości 1,6 mm z papierową przekładką, która zapewnia wysoką wytrzymałość na ścinanie podczas montażu wewnątrz pomieszczeń. 3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4026 to podwójnie powlekana pianka uretanowa o grubości 1,6 mm i gęstości 290 kg/m3 z klejem akrylowym. Używaj taśmy 3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4026 do montażu wewnątrz pomieszczeń. Nasza gruba, podwójnie powlekana, otwartokomórkowa taśma z pianki uretanowej z papierową przekładką spaja powierzchnie i zapewnia wygodę obsługi. Taśmy z pianki uretanowej 3M™ z podwójną powłoką to pianki o dopasowującej się strukturze, które wykorzystują akrylowy system klejący odporny na wysokie temperatury i oferujący wysoką wytrzymałość na ścinanie.
Numery artykułów
Numer artykułu
2W866153
UBB
500652482919
UNSPSC
31201500
Artykuł producenta nr
402625