text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Taśma pakowa 25mm x 66m


Scotch® Box Sealing Tape 371 bezpiecznie zamyka szeroką gamę pudełek i kartonów, w tym tekturę falistą. Odporny na wilgoć podkład polipropylenowy jest odporny na ścieranie, chemikalia i zarysowania, dzięki czemu utrzymuje się przez cały proces wysyłki. Łatwo dopasowuje się do krawędzi i szorstkich powierzchni, zapewniając trwałe mocowanie. Taśma nadaje

Numer artykułu 37125T3M
Kolor Inny
Szerokość 25
Długość (mm) 66
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka 3M
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Szerokość 25
Długość (mm) 66
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 6403

Opis

Scotch® Box Sealing Tape 371 bezpiecznie zamyka szeroką gamę pudełek i kartonów, w tym tekturę falistą. Odporny na wilgoć podkład polipropylenowy jest odporny na ścieranie, chemikalia i zarysowania, dzięki czemu utrzymuje się przez cały proces wysyłki. Łatwo dopasowuje się do krawędzi i szorstkich powierzchni, zapewniając trwałe mocowanie. Taśma nadaje się do stosowania na zwykłych pojemnikach szczelinowych (RSC) o wadze do 70 funtów. Taśma Scotch® Box Sealing Tape 371 ma dwuosiowo zorientowany nośnik polipropylenowy z wrażliwym na nacisk klejem na bazie żywicy kauczukowej i oferuje dobrą odporność na rozdarcie i rozerwanie krawędzi. Taśma uszczelniająca do średnich obciążeń, znana również jako taśma pakowa lub taśma samoprzylepna, została zaprojektowana do bezpiecznego zamykania zwykłych pojemników szczelinowych (RSC) i paczek używanych do przeprowadzek, wysyłki i dystrybucji. Trwałość i wysoka przyczepność taśmy sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku trudnej tektury falistej i płyt pilśniowych pochodzących z recyklingu. Ponieważ jest ekonomiczna i niezawodna, taśma uszczelniająca o średniej wytrzymałości jest popularna wśród producentów żywności i napojów, artykułów sportowych, rur, wyrobów metalowych, części samochodowych i mebli.

Numery artykułów

Numer artykułu 37125T3M
EAN 4054596459342
UBB 500614730835
UNSPSC 31201517
Artykuł producenta nr 37125T
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.