text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Taśma maskująca 501E Beżowa 24mm x 50m


Najwyższa jakość dla zastosowań przemysłowych. Klej kauczukowy. Nośnik papier krepowany. Grubość 0.15 mm. Taśma maskująca o najlepszych parametrach użytkowych. Wysoki komfort użytkowania na nierównych powierzchniach. Zapewnia równą linię odcięcia. Delikatny, papierowy nośnik zmniejsza ryzyko obtarcia palców podczas użytkowania. Nie zrywa się podczas usuwania i nie pozostawia śladu na maskowanej powierzchni. Wytrzymuje przez godzinę temperaturę suszenia do 160°C Zastosowania. Doskonała do utwardzania farb w wysokiej temperaturze, malowania szyldów i powlekania rur

Numer artykułu 8D386192
Szerokość 24
Odporność na promieniowanie UV Tak
Grubość (mm) 0.15
Długość (mm) 50
Odporność na temperaturę (°C) 160 - 160
Pakowane po 36
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 24
Odporność na promieniowanie UV Tak
Grubość (mm) 0.15
Długość (mm) 50
Odporność na temperaturę (°C) 160 - 160
Marka 3M

Numery artykułów

Numer artykułu 8D386192
EAN 4046719931866
UBB 500652459909
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 7100042893
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.