text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Taśma maskująca 401E Brązowa 48mm x 50m


Wytrzymałość i parametry którym zaufasz. Klej kauczukowy. Nośnik papier krepowany. Grubość: 0,14mm. . Wysoki komfort użytkowania na wielu powierzchniach. Wytrzymała warstwa podstawowa zwiększająca odporność na rozszczepianie. Wysoka odporność na działanie rozpuszczalników i wilgoci. Nie zrywa się podczas usuwania i nie pozostawia śladu na maskowanej powierzchni. Wytrzymuje przez godzinę temperaturę suszenia do 140°C Zastosowania. Doskonała do wymagającego malowania przemysłowego samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep, pociągów, pojazdów specjalistycznych, takich jak: wozy strażackie, karetki

Numer artykułu 6P929366
Szerokość 48
Grubość (mm) 0.16
Długość (mm) 50
Odporność na temperaturę (°C) 140 - 140
Marka 3M
Pakowane po 20
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 48
Grubość (mm) 0.16
Długość (mm) 50
Odporność na temperaturę (°C) 140 - 140
Marka 3M

Numery artykułów

Numer artykułu 6P929366
EAN 4046719932375
UBB 500652461962
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 7100042954
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.