text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Taśma maskująca 401E Brązowa 36mm x 50m


Taśma maskująca 401E to gładka papierowa taśma krepowa o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. Kolor buff, klej kauczukowy, grubość 0,170 mm. Może być wystawiona na działanie temperatur do 140°C. Idealna w procesach malowania i pieczenia. Kolor buff, klej kauczukowy, grubość 0,170 mm.

Numer artykułu 9H687265
Kolor Brązowy
Szerokość 36
Grubość (mm) 0.16
Długość (mm) 50
Materiał Bibuła karbowana
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Brązowy
Szerokość 36
Grubość (mm) 0.16
Długość (mm) 50
Materiał Bibuła karbowana
Odporność na temperaturę (°C) 140 - 140
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka 3M
Type 7100042904

Opis

Taśma maskująca 401E to gładka papierowa taśma krepowa o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. Kolor buff, klej kauczukowy, grubość 0,170 mm. Może być wystawiona na działanie temperatur do 140°C. Idealna w procesach malowania i pieczenia. Kolor buff, klej kauczukowy, grubość 0,170 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu 9H687265
EAN 4046719932139
UBB 500652461707
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 401E36
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.