text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Taśma maskująca 301E Beżowa 72mm x 50m


Pewny wybór do zastosowań przemysłowych. Klej kauczukowy. Nośnik papier krepowany. Grubość 0.15 mm. Pewny wybór do zastosowań przemysłowych. Wysoka odporność na działanie rozpuszczalników i wilgoci. Łatwe i czyste odklejanie po utwardzeniu farby. Nie zrywa się podczas usuwania i nie pozostawia śladu na maskowanej powierzchni Zastosowania. Idealna do maskowania malowanych powierzchni, wiązania, przytrzymywania, oznaczania i do wielu innych zastosowań przemysłowych oraz motoryzacyjnych

Numer artykułu 0W899042
Szerokość 72
Grubość (mm) 0.15
Długość (mm) 50
Odporność na temperaturę (°C) 100 - 100
Marka 3M
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 72
Grubość (mm) 0.15
Długość (mm) 50
Odporność na temperaturę (°C) 100 - 100
Marka 3M

Numery artykułów

Numer artykułu 0W899042
EAN 4046719933136
UBB 500667375991
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 7100044391
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.