text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Taśma maskująca 301E Beżowa 18mm x 50m


Pewny wybór do zastosowań przemysłowych. Klej kauczukowy. Nośnik papier krepowany. Grubość 0.15 mm. Pewny wybór do zastosowań przemysłowych. Wysoka odporność na działanie rozpuszczalników i wilgoci. Łatwe i czyste odklejanie po utwardzeniu farby. Nie zrywa się podczas usuwania i nie pozostawia śladu na maskowanej powierzchni Zastosowania. Idealna do maskowania malowanych powierzchni, wiązania, przytrzymywania, oznaczania i do wielu innych zastosowań przemysłowych oraz motoryzacyjnych

Numer artykułu 1L685359
Kolor Inny
Szerokość 18
Grubość (mm) 0.15
Długość (mm) 50
Materiał Bibuła karbowana
Pakowane po 48
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kolor Inny
Szerokość 18
Grubość (mm) 0.15
Długość (mm) 50
Materiał Bibuła karbowana
Odporność na temperaturę (°C) 100 - 100
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka 3M

Numery artykułów

Numer artykułu 1L685359
EAN 4046719931897
UBB 500652460303
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 7100042898
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.