text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Taśma maskująca 101E Beżowa 36mm x 50m


Taśma maskująca do podstawowych prac. Klej kauczukowy. Nośnik papier krepowany. Grubość 0.125 mm. Taśma maskująca do podstawowych prac. Doskonała do mało wymagających prac. Nie zrywa się podczas usuwania i nie pozostawia śladu na maskowanej powierzchni. Odporna na temperatury do 60°C Zastosowania. Przeznaczona do oznaczania, tymczasowego przytrzymywania, owijania i zamykania opakowań

Numer artykułu 8B285765
Kolor Inny
Szerokość 36
Grubość (mm) 0.125
Długość (mm) 50
Materiał Bibuła karbowana
Pakowane po 24
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kolor Inny
Szerokość 36
Grubość (mm) 0.125
Długość (mm) 50
Materiał Bibuła karbowana
Odporność na temperaturę (°C) 60 - 60
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka 3M

Numery artykułów

Numer artykułu 8B285765
EAN 4046719947362
UBB 500652465922
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 7100135761
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.