text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Taśma maskująca 101E Beżowa 24mm x 50m


Taśma maskująca do podstawowych prac. Klej kauczukowy. Nośnik papier krepowany. Grubość 0.125 mm. Taśma maskująca do podstawowych prac. Doskonała do mało wymagających prac. Nie zrywa się podczas usuwania i nie pozostawia śladu na maskowanej powierzchni. Odporna na temperatury do 60°C Zastosowania. Przeznaczona do oznaczania, tymczasowego przytrzymywania, owijania i zamykania opakowań

Numer artykułu 3I595394
Kolor Inny
Szerokość 24
Grubość (mm) 0.125
Długość (mm) 50
Materiał Bibuła karbowana
Pakowane po 36
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kolor Inny
Szerokość 24
Grubość (mm) 0.125
Długość (mm) 50
Materiał Bibuła karbowana
Odporność na temperaturę (°C) 60 - 60
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka 3M

Numery artykułów

Numer artykułu 3I595394
EAN 4046719937394
UBB 500652462531
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 7100135737
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.