text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Taśma klejąca 389 Czerwona 38mm x 50m


Zaprojektowana jako uniwersalna taśma z tkaniny bawełnianej o wysokiej przyczepności i właściwościach ułatwiających zrywanie. Używana w wielu różnych zastosowaniach, w tym do wiązania, zabezpieczania i uszczelniania.

Numer artykułu 38938R3M
Kolor Red
Szerokość 38
Grubość (mm) 0.26
Długość (mm) 50
Materiał Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Red
Szerokość 38
Grubość (mm) 0.26
Długość (mm) 50
Materiał Inny
Odporność na temperaturę (°C) 70 - 70
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 12822.5
Type 7000111485

Opis

Zaprojektowana jako uniwersalna taśma z tkaniny bawełnianej o wysokiej przyczepności i właściwościach ułatwiających zrywanie. Używana w wielu różnych zastosowaniach, w tym do wiązania, zabezpieczania i uszczelniania.

Numery artykułów

Numer artykułu 38938R3M
EAN 4046719622108
UBB 500614733565
UNSPSC 31201501
Artykuł producenta nr 38938R
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.